{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 200 mm | |
Lukema | 0,05 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Jaotus | 1/20 mm | |
Jaotus | 1/128 tuuma | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,05 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | kulmikas 3,7×1,3 | |
Kiinnitys | Lukitusruuvi yläpuolella | |
Leukapituus | 50 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | Tasku | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 410100 200 | |
EAN / GTIN | 4045197598585 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Työntömitta 200 mm
pyynnöstä
Varastossa
439 kappaletta varastossa
92,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
744 kappaletta varastossa
66,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitys | Lukitusruuvi yläpuolella | Lukitusruuvi yläpuolella |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 |
Leukapituus | 50 | 50 |
Syvyysmitta | kulmikas 3,7×1,3 | kulmikas 3,7×1,3 |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | kyllä |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,05 | ±0,05 |