{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lamellitason pituus | 400 mm | |
Lamellitason leveys | 260 mm | |
Leveys | 306 mm | |
Korkeus | 87 mm | |
Tunkeutumissyvyys | 50 mm | |
Tehonkulutus | 920 W | |
Paino | 24 kg | |
Demagnetointilaitteen teholuokka (DMC) | ++ | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Suojaluokitus | IP 20 | |
Kuormitusaikasuhde | 100 % | |
Tuotetyyppi | Demagnetointilaite |
Tuotekoodi | 380861 400 | |
EAN / GTIN | 2050001717665 | |
Valmistajan numero | 890.02-400 |