Kavennettu, hiottu urakappale 12 mm

Tuote nro.: 375365 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6322A
Koneen uramitta b1 12 mm
Laitteen uramitta b2 20 mm
RuuveilleDIN 84, DIN 912 M6×10
Pituus 22 mm
Korkeus H 10 mm
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375365 12
EAN / GTIN 4020772071561
Valmistajan numero 71563

Kuvaus

Malli:

Pinta on tarkasti hiottu, joten kiinnittimet, koneruuvipuristimet ja eri kojeet voidaan suunnata nopeasti työkalutyöstökoneiden pöytäurien mukaisesti. Mittakelloa ei enää tarvita.

Käyttö:

Nämä urakappaleet ruuvataan pareittain laitteen standardimukaiseen 20 mm leveään ohjausuraan. Kappaleita vaihtamalla voidaan käyttää samaa kiinnitintä eri koneissa, joissa on eri uraleveydet.

Raaka-aine:

C 15 -terästä, hiiletyskarkaistu.

Tarkkuus:

Mitta b = sovite h6.

Ohje:

Koko 20 − katso nro 375370.
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
    Koneen uramitta b1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin