• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.
    • Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Positioinnin kiinnityspultin vääntövarsi, Pulteille ⌀d1: 16/20mm

Tuote nro.: 370111 16/20

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pulteille ⌀d1 (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus l2 15 mm
⌀ d 60 mm
Tuotetyyppi Kiinnityspultit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 370111 16/20
EAN / GTIN 4045197949547
Valmistajan numero 370111 16/20
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Positioinnin kiinnityspulttien nopeaan ja helppoon käyttöön.

Raaka-aine:

Ruostumatonta terästä, lakattu.

Toimituksen sisältö:

1 kpl Ruuvi M4.