Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kiinnityspultti muoto A teräs 50 mm

Tuote nro.: 370040 50

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ D 50 mm
Ulko-⌀ dn6 50 mm
Pituus 1 50 mm
Kauluksen pituus L2 50 mm
kierre M M6
Tuotetyyppi Asetus-kiinnitysjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370040 50
Valmistajan numero K0350.50

Kuvaus

Malli:

Karkaistua ja hiottua terästä.

Käyttö:

Työkappaleiden positiointi sovitemitalla.
Käytettävissä jalkana tai karkaistuna laitepysäyttimenä.
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
    ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin