Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366702 / 6704 koko 100 6X9 mm

Tuote nro.: 366706 6X9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 6 mm
Korkeus 9 mm
Tuotetyyppi Suuntaispalat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 366706 6X9
EAN / GTIN 4045197799616

Kuvaus

Malli:

Kovuus: 60 HRC. Pareittain tarkkuushiottu.
GARANT − tarkkuusmalli. Tarkkuus: Korkeus- ja leveystoleranssi ± 0,007 mm.

Käyttö:

Tarkkuutta vaativissa töissä työkappaleiden yhdensuuntaiseen kiinnittämiseen ruuvipuristimissa jne.

Sopii:

Suuntaispalasarja 366702; 366704.
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
    Leveys × korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin