Käsikäyttöinen porakoneruuvipuristin 100 mm

Tuote nro.: 365055 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
257 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue b 101 mm
Leukojen korkeus C 30 mm
Perusrungon pituus a 191 mm
Kokonaiskorkeus c 64 mm
Paino 4,8 kg
Tuotetyyppi Porakoneruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 365055 100
EAN / GTIN 4062406188634

Kuvaus

Malli:

  • Käytettävissä vaaka-, pystysuunnassa ja sivuttain.
  • Tukeva ja kätevä rakenne.
  • Leuat on karkaistu ja hiottu.
  • Kokonaispituus säilyy samana. (Kara on upotettu kahvaan!!)
  • Yleiskäyttöinen kiinnitysmahdollisuus pitkittäisreikien ansiosta.
  • Liikkuva leuka, ohjautuu sivuttain.
  • Kiinteä kiinnitysleuka, kolme pystyprismaa ja yksi vaakaprisma.
  • Irrotettava kampi.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen porakoneissa.

Raaka-aine:

Runko valurautaa.

Tarkkuus:

0,20 mm:n sisällä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat