Automaatiokonsoli paineilmakäytt., Tyyppi: XP52C

Tuote nro.: 363186 XP52C
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 176 mm
Leveys 134 mm
Korkeus 60 mm
Kiinnityskierre 1/4 tuuma
Tuotetyyppi Ruuvipenkin tarvikkeet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 363186 XP52C
EAN / GTIN 4062406578275
Valmistajan numero 363186 XP52C
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Manuaalinen tai automatisoitu kiinnitys ja irrotus mahdollista. Kiinnitys jousimekanismilla – irrotus paineilmalla (6 bar).

Käyttö:

Kaikkiin ruuvipenkkeihin ja lavoihin, joiden mitta on 52 mm tai 96 mm.

Sopii:

Itsekeskittävä ruuvipuristin nro 363000, 363300 ja korkeuskonsoli nro 363188.