Automaatiokonsoli mekaaninen, Tyyppi: XM52C

Tuote nro.: 363185 XM52C
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 197,5 mm
Leveys 134 mm
Korkeus 47 mm
Tuotetyyppi Ruuvipenkin tarvikkeet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 363185 XM52C
EAN / GTIN 4062406578169
Valmistajan numero 363185 XM52C
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Käyttö kuulalaakeroidulla epäkeskovivulla ja 2-tasoisella kiilalla. Nopea ja helppo vaihto epäkeskovipua kääntämällä.

Käyttö:

Kaikkiin ruuvipenkkeihin ja lavoihin, joiden mitta on 52 mm tai 96 mm.

Sopii:

Itsekeskittävä ruuvipuristin nro 363000, 363300 ja korkeuskonsoli nro 363188.