Keskittävän kiinnittimen sovitinlevy 80/138 mm

Tuote nro.: 363080 80/138
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Xtric
Kiinnitysporaus 18M12
Sopii värikoodiin Xtric 50; Xtric 80; HOLEX ZS 75
Tuotetyyppi Sovitinlevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363080 80/138
EAN / GTIN 4062406353414

Kuvaus

Käyttö:

Keskittävän kiinnittimen (ZS) mukauttamiseksi indeksoituun kiinnityskuppiin.

Ohje:

Kaikkien kiinnitysvälineiden kiinnitykseen, mitta 52 mm ja 96 mm, adaptointi indeksoituun kiinnityspäähän. Ei sovellu Xtric nro 363000 125L ja XL -malleihin!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    ZS-tyyppi / kiinnityskupin ø (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin