{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 125 mm | |
Leukojen korkeus h | 45 mm | |
Korkeus h1 | 25 mm | |
Leukojen pituus l | 68,5 mm | |
Pituus l1 | 12 mm | |
Heilurikulma | 15 astetta | |
Sopii värikoodiin | Xpent1-2 | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 361127 125 | |
EAN / GTIN | 4045197809384 |