Päällileuka kierteiseen kiristysmoduuliin jäykkä 125

Tuote nro.: 361126 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 125 mm
Leukojen korkeus h 45 mm
Korkeus h1 25 mm
Leukojen pituus l 68,5 mm
Pituus l1 43,5 mm
Sopii värikoodiin Xpent1-2
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361126 125
EAN / GTIN 4045197809377

Kuvaus

Malli:

Pinnoitettu, karkaistu ja hiottu.

Käyttö:

Suojaleukojen nro 361140361150 kiinnittämiseen.

Sopii:

5-akselinen kiinnityssarja nro 361100 ja kiristysmoduulit nro 361105361110.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Ohje:

Vaaditaan 180°-asteisiin kiristysmoduuleihin.