ZeroClamp korotuslevy, pistomitta 200 12732

Tuote nro.: 360031 12732
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ZeroClamp
tyyppi 12732
Kiinnityskupin ⌀ 120 mm
Rakenteen korkeus H 200 mm
Kiinnityspulttien lukumäärä 2
Tuotetyyppi Korotuslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360031 12732
EAN / GTIN 4045197415592

Kuvaus

Malli:

1 kiinnityskuppia.
GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Sopii:

Pohjalevyille, joiden pistomitta 200.

Toimituksen sisältö:

Sisältää liitinpistokkeen ja kiinnityspultin nro 360025 koko 18M16.

Erikoistarvike:

Pikaliitin nro 360019 koko 10241 ja koko 10003.

Ohje:

Konsoleita, joiden kiinnityskupin ⌀ 138 mm, on saatavilla tilauksesta myös itselukittuvilla kiinnityskupeilla!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin