Työkalunpidin työkalun asennusapuvälineeseen HSK-A 63

Tuote nro.: 358666 63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnityskoolle 63 mm
Tuotetyyppi Työkalupidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 358666 63
EAN / GTIN 4045197528933

Kuvaus

Malli:

  • Alumiinirunko.
  • Vaihdettavat työkalupitimet

Ominaisuudet:
  • Työkalukiinnitys 4×90° indeksoitava.
  • Kaikki sovittimet kiinnitysruuveineen.

Tunnus:

Kaikki sovittimet kiinnittimineen.

Etu:

Kiinnitys ilman uutta kiristystä – kartio ei vahingoitu.

Sopii:

Tyyppi SK − normeille DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 ja ANSI.
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
    Kiinnityskoolle Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin