Työkalunpidin työkalun asennusapuvälineeseen SK, Kiinnityskoolle: 30

Tuote nro.: 358665 30
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnityskoolle Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnityskoolle 30 mm
Tuotetyyppi Työkalupidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 358665 30
EAN / GTIN 4045197528810
Valmistajan numero 358665 30
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Alumiinirunko.
  • Vaihdettavat työkalupitimet

Ominaisuudet:
  • Työkalukiinnitys 4×90° indeksoitava.
  • Kaikki sovittimet kiinnitysruuveineen.

Tunnus:

Kaikki sovittimet kiinnittimineen.

Etu:

Kiinnitys ilman uutta kiristystä – kartio ei vahingoitu.