Poraistukka säteittäislukituksella, Extra RV Metallirakenne, Tyyppi: 13-1/2

Tuote nro.: 342205 13-1/2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 13-1/2
Kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Ulko-⌀ 42,7 mm
Poranpään pituus avattu 64,5 mm
Pituus suljettu 72,4 mm
Sovitin 1/2–20 tuuma
suurin koneteho 1 100 W
Säteislukitus kyllä
Tuotetyyppi Poraistukka, avaimeton

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 342205 13-1/2
EAN / GTIN 4019208414935
Valmistajan numero 1328310
Valmistaja/vastuuhenkilö Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Kuvaus

Malli:

  • Avaimeton poraistukka, jossa automaattinen säteittäislukitus. Lisälukitukset eivät ole tarpeen (erityisesti iskuporauksessa).
  • Erittäin ergonominen, helppo käyttää, kuusikulma-apuvääntökanta.
  • Hyvä pyörintätarkkuus.
  • Läpiporattu malli kumpaankin pyörimissuuntaan (kierre M5 tai M6).

Varustettu törmäyssuojalla.
Kiinnityspintojen kovametalli vähentää kulumista.