Itsekiristyvä poraistukka 16/16

Tuote nro.: 341425 16/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
266 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue 3 mm - 16 mm
Ulko-⌀ 50,5 mm
Pituus suljettu 106,7 mm
Poraistukkakartio B 16
suurin poraistukkakartion ⌀ 15,733 mm
Tuotetyyppi Poraistukka, avaimeton

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 341425 16/16
EAN / GTIN 4062406088385

Kuvaus

Malli:

Yksinkertainen ja kevyt rakenne.
Poraistukkakartio DIN 238

Käyttö:

Pääasiassa käsiporakoneille.
Kiinnitys irtovarsiin nro 342300 - 342887 tai suoraan koneen karaan.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin