Itsekiristyvä poraistukka Supra 16/18

Tuote nro.: 341400 16/18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 16/18
Kiinnitysalue 3 mm - 16 mm
Ulko-⌀ 51 mm
Pituus suljettu 107 mm
Poraistukkakartio B 18
suurin poraistukkakartion ⌀ 17,431 mm
Tuotetyyppi Poraistukka, avaimeton

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 341400 16/18
EAN / GTIN 4019208195827
Valmistajan numero 871065

Kuvaus

Malli:

Ammattikäyttömalli.
Poraistukkakartio DIN 238

Käyttö:

Pylväsporakoneille.
Kiinnitys irtovarsiin nro 342300 - 342887 tai suoraan koneen karaan.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin