Kierretapin jatkokappale, pikakiinnike 3

Tuote nro.: 338460 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 371 M4
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 M6
kierrevarren ⌀:lle d2 4,5 mm
Jatkokappaleen ⌀ D3 12 mm
Jatkokappaleen ⌀ D4 12 mm
Jatkokappale K2 9 mm
Jatkokappale L2 45 mm
Jatkokappale L3 145 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 338460 3
EAN / GTIN 4045197953100

Kuvaus

Malli:

  • Pitkä malli.
  • Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
  • Jatkokappaleen etupäässä on pikavaihtokiinnitys.
  • Jatkopalan takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää myös kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Etu:

  • Aikaa säästävä ja toistotarkka kierretapin vaihto pikavaihtoliittimen ansiosta.
  • Lähes rajaton mahdollisuus liittää jatkokappaleita identtisen halkaisijan D3 tai kiinnitysnelikulman K2ansiosta.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Sopii:

Kiinnitys kierretapin pikavaihtoistukoihin tai kierretappi-ER-kiristysholkkeihin nelikannalla.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin