Kierretapin jatkokappale 3

Tuote nro.: 338400 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 371 M4
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 M6
kierrevarren ⌀:lle d2 4,5 mm
nelikulmalle K1 3,4 mm
kiinnityspituudelle l1 23 mm
Jatkokappaleen ⌀ D3 6 mm
Jatkokappaleen ⌀ D4 8,4 mm
Jatkokappale K2 4,9 mm
Jatkokappale L2 60 mm
Jatkokappale L3 130 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 338400 3
EAN / GTIN 4045197336637

Kuvaus

Malli:

  • Pitkä tai erikoispitkä versio.
  • Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
  • Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
  • Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Ohje:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin