{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Lastuamisnesteen sisäänmeno | ei lastuamisnesteen sisäänmenoa | |
| Lastuamisnesteen ulostulo | ei lastuamisnesteen ulostuloa | |
| Lastuamisneste | ei | |
| Liitännän sijainti | koneen puoli | |
| Kiinnitystyyppi | Morsekartio MK | |
| Kiinnitystapa | dimensioton nimelliskoko ilman jäähdytystä | |
| Kiinnityskoko, dimensioton | 1 | |
| Kiinnitystyyppi | tappi | |
| Varren pituus | 60 mm | |
| Liitäntä koneen puolella | MK 1; MK 1; MK 1; MK 1 | |
| Sopii kierteitykseen | kyllä | |
| Kierretapin min. koko | M3 | |
| Kierretapin maks. koko | M12 | |
| Liitäntä | liitäntäkohta 1 | |
| Tuotetyyppi | pikavaihtoistukka; pikavaihtoistukka | |
| Kokonaispituus | 140 mm | |
| Kokonaiskorkeus | 80 mm | |
| Kokonaisleveys | 80 mm |
| Tuotekoodi | 334100 12/1 | |
| EAN / GTIN | 4045197152336 | |
| Valmistajan numero | 334100 12/1 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |