{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ řezného rozsahu | M3 – M12 | |
| Maximální počet otáček při chodu vpřed | 1 200 min-1 | |
| Délkové vyrovnání v tahu | 12,5 mm | |
| Délka od vřetena stroje | 140 mm | |
| L1 | 60 mm | |
| Vypínací dráha | 6 mm | |
| Vnější ⌀ D | 80 mm | |
| ⌀ D1 | 19 mm | |
| ⌀ D2 | 32 mm | |
| Morse kužel MK | 1 | |
| Druh produktu | Závitořezné zařízení |
| Katalogové číslo | 334100 12/1 | |
| EAN / GTIN | 4045197152336 | |
| Číslo výrobce | 334100 12/1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |