{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Lastuamisneste | kyllä | |
| Liitännän sijainti | koneen puoli; työkappaleen puoli | |
| Kiinnitystyyppi | monikulmainen onttovarsikartio, tasopinta; Lieriövarsi | |
| Kiinnitystapa | dimensioton nimelliskoko, jäähdytys; metriset mitat | |
| Kiinnityskoko, metrinen | 0250 mm | |
| Kiinnityskoko, dimensioton | 63 | |
| Varren halkaisija | 25 mm; 63 mm | |
| Varren muoto | pyöreä | |
| Pitimen muoto | suora (G) | |
| Värinänvaimennus | kyllä | |
| Liitäntä | liitäntäkohta 1; liitäntäkohta 2 | |
| Ulkonema | 167 mm | |
| Leikkaussuunta | Neutraali | |
| Standardi | ISO 26623-1 | |
| Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin | |
| Sisältö | yksittäisosa |
| Tuotekoodi | 320409 63/25-167 | |
| EAN / GTIN | 2050002063013 | |
| Valmistajan numero | TOP52GR35,5 |