Kääntöteränpidin Neutraali 6316-100HP mm

Tuote nro.: 320065 6316-100HP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-3
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 63 mm
Terän koko 16
Sovitin HSK-T
Käyttötapa Neutraali
Kiinnitysnormi ISO 12164-3
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 100 mm
Sopiva kääntöterä CN.. 1606..
Varaosa P02
Varsityyppi Onttovarsikartio
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 320065 6316-100HP
EAN / GTIN 2050001773036
Valmistajan numero HA6.PCE.NMA.100-HP

Kuvaus

Ohje:

Sopiva HP-suutin nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Varren ⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin