Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

ER-kiristysholkki-istukka VARIA 16

Tuote nro.: 319803 16

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ER-kiristysholkeille 16
Sovitin V4
Ulkonema A-mitta 50 mm
Ulko-⌀ D 28 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319803 16
Valmistajan numero 31.V416L50

Kuvaus

Etu:

  • Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta
  • Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.
  • Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.
  • Lyhyt rakenne.
  • Vähäiset asetuskustannukset.

Käyttö:

Pääasiassa poraukseen ja keskiöimiseen.

Ohje:

Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V5:lle on 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrotettaessa.