GARANT Master Mute -kavennusholkki Master Mute 32/25 mm

Tuote nro.: 319431 32/25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
  • Tärinä: vaimennettu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 25 mm
varren ⌀ Ds 32 mm
l2 5 mm
⌀ D 36 mm
Kokonaispituus L 65 mm
Tuotetyyppi Kavennusholkki ulosvetosuojalla
Tärinä vaimennettu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319431 32/25
EAN / GTIN 4067263046684

Kuvaus

Malli:

Sopii kaikenlaisille poratangonpitimille. Optimaalinen käytettäväksi yhdessä tärinävaimennettujen poratankojen, kuten GARANT Master Muten kanssa, edullinen myös muita poratankoja (esim. kovametalliporatankoja) käytettäessä.

Etu:

Uritetun mallin ansiosta kavennusholkki ympäröi poratankoa 100-prosenttisesti, jolloin tärinä vähenee. Poratangon helppo ja nopea kohdistus pallon tai ruuvin avulla.

Käyttö:

⌀-pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Varren ⌀ DS / kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin