Kavennusholkki 32/16 mm

Tuote nro.: 319426 32/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
264 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ d1 32 mm
Kiinnike-⌀ d2 16 mm
⌀ d4 40 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Malli Kiilaura
Tuotetyyppi Kavennusholkki ulosvetosuojalla

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319426 32/16
EAN / GTIN 4045197586711

Kuvaus

Malli:

Sopii VDI-pitimeen, muoto E2 (nro 319275319405).
Soveltuu sisäjäähdytykseen, ei halkaistu. Työkalu kiinnitetään ja kiristetään kahdella kiristysruuvilla.

Käyttö:

⌀-pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.
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
    Varren ⌀ d1 / kiinnitys-⌀ d2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin