Lyhytkartiotakalaippa DIN 55027 200/6 mm

Tuote nro.: 317500 200/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ d1 200 mm
Kartion koko 6
Kartion ⌀ d2 106,39 mm
Paksuus B 23 mm
Sidepulttien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Sorvausistukan varusteet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 317500 200/6
EAN / GTIN 4019208078687
Valmistajan numero 319657

Kuvaus

Malli:

Koneen puolelta valmiiksi työstetty, istukan puolelta tasosorvattu.

Käyttö:

Jälkiasennukseen sorvinistukoihin lieriökiinnityksellä DIN 6350 A -standardin mukaan. Pienen ulkoneman johdosta on suosittava lyhytkartiolla varustettuja sorvinistukoita.
DIN 55027 tai ISO 702/III (vanhaa standardia DIN 55022 vastaava) -standardien mukaisille karanpäille sidepulteilla ja laippamuttereilla.

Raaka-aine:

C45-teräs
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
    ⌀ d1 / kartioon (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin