{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-3 | |
Kartion koko | 6 | |
Ulko-⌀ A | 200 mm | |
Aukko E | 55 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 112 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 143 mm | |
Kehä F | 133,4 mm | |
Sidepulttien lukumäärä | 4 | |
Sidepulttien koko | M10 | |
Keskityskartion B | 106,39 mm | |
Kiristysavainnelikulma K | 11 mm | |
Paino | 19 kg | |
Tuotetyyppi | Kombi-nelileukaistukka |
Tuotekoodi | 315645 200/6 | |
EAN / GTIN | 5907412202860 | |
Valmistajan numero | 354635190200 |