{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-3 | |
Kartion koko | 6 | |
Ulko-⌀ A | 250 mm | |
Aukko E | 76 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 89 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 123 mm | |
Keskitys-⌀ B | 106,4 mm | |
Paino | 32 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 3 500 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 312931 250/6 | |
EAN / GTIN | 4062406154820 |