Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys 250 mm

Tuote nro.: 312911 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 702-4
Materiaali Teräs
Ulko-⌀ A 250 mm
Aukko E 76 mm
Korkeus ilman leukoja H1 89 mm
Korkeus leukoineen H2 123 mm
Keskitys-⌀ B 200 mm
Keskitys-syvyysC 5 mm
Paino 29 kg
Enimmäiskierrosluku 3 500 min-1
Värikoodi tarvikkeille HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi 3-leukaistukat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 312911 250
EAN / GTIN 4062406154622

Kuvaus

Malli:

  • Käsikäyttöinen, spiraalirenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
  • Runko valurautaa tai terästä.
  • Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
  • Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
  • Hyvä pyörimistarkkuus, ylittää standardin DIN 6386 vaatimukset.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Istukkaa kiinnitetään takaa ruuveilla. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Toimituksen sisältö:

Mukaan lukien: 1 sarja = 3 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.
1 sarja = 3 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.
1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, nro 312971312986.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Ulko-⌀ A (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin