• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

ER-kiristysmutterin tiivisterengas, ER 40, Kiinnitys-⌀ d: 3mm

Tuote nro.: 309645 3

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ d (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ d 3 mm
Tyyppi ER 40
Sarjan sisältö 23
Ulko-⌀ D 33,5 mm
Tuotetyyppi Tiivistys

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 309645 3
EAN / GTIN 7640128495512
Valmistajan numero 9.40.030

Kuvaus

Sopii:

ER-kiristysmutterit nro 309615; 309621.
Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Ohje:

  • Kiinnitysalue = nimellismitta − 0,5 mm.
  • Kiinnitys-⌀ 1 mm nouseva.
  • Haluttu kiristys-⌀ ilmoitettava tilattaessa!
  • Soveltuu 80 baariin asti.
  • Asennustilanne: Merkintä kiristysmutterin sisäpuolella.