Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi 7 mm

Tuote nro.: 309428 7
  • Standardi: Tehdasnormi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 7 mm
Sovitin ET 20
Standardi Tehdasnormi
tyyppi 4284 E
Ulko-⌀ D 21 mm
Kokonaispituus L 31 mm
Aksiaaliveto 7 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309428 7
Valmistajan numero 13364010700

Kuvaus

Malli:

Kierretappien kiristysholkit, DIN 6499 / ISO 15488, muoto CET-GB pyörintä 20 µm.

Käyttö:

Kierteitykseen jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Ohje:

Kiristää vain nimellis-⌀:n. Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.