ER-kiristysholkki HP sis. tiivisteen 6 mm

Tuote nro.: 309369 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 6 mm
Sovitin ER 11
Standardi ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 2 µm
tyyppi 4012 E
Ulko-⌀ D 11,2 mm
Kokonaispituus L 18 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309369 6
EAN / GTIN 2050001765741
Valmistajan numero 13621010600

Kuvaus

Malli:

Pyörintätarkkuus ja toistotarkkuus 3 µm (3×D, enint. = 50 mm), käytettäessä FAHRION CENTRO P-istukkaa.
Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii:

ER-tarkkuusholkki-istukka CENTRO P.

Ohje:

  • Optimaalinen pyörintätarkkuus vain käytettäessä CENTRO P-istukassa.
  • Kiinnitysalue h10 (vain nimellismitta).

Sisältää tiivisteen sisäjäähdytystä varten (enintään 60 bar). Vastaa standardia ISO 15488-A.