ER-kiristysholkki 13 mm

Tuote nro.: 309000 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 15488-B
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 13 mm
Sovitin ER 32
Standardi ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
tyyppi 470 E
Ulko-⌀ D 33 mm
Kokonaispituus L 40 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309000 13
EAN / GTIN 4045197151582

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

Ohje:

Nimellismitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. ⌀ 10−9 mm, paitsi kun ⌀ on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).
Kiristysholkit ER16, ER25 ja ER32 ilman tiivistettä saatavilla eShop-myymälästä myös tuumakokoina.
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
    Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin