• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.
    • Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

ER-kiristysholkki, ER 16, Nim. kiristys-⌀ d: 1/16mm

Tuote nro.: 308920 1/16

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: ISO 15488-B
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin ER 16
Standardi ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
Tyyppi 426 E
Ulko-⌀ D 17 mm
Kokonaispituus L 27,5 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 308920 1/16
EAN / GTIN 4062406103743
Valmistajan numero 308920 1/16
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

Ohje:

Nimellismitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. ⌀ 10−9 mm, paitsi kun ⌀ on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).
Kiristysholkit ER16, ER25 ja ER32 ilman tiivisteitä saatavilla myös tuumakokoina.