• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Pinça de aperto ER, ER 16, ⌀ de fixação nominal d: 1/16

N.º do artigo: 308920 1/16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: ISO 15488-B
  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento ER 16
Norma ISO 15488-B
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 426 E
⌀ exterior D 17 mm
Comprimento total L 27,5 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 308920 1/16
EAN/GTIN 4062406103743
Número do fabricante 308920 1/16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Totalmente temperado e retificado. Polido.

Nota:

A ponte do ⌀ de aperto é menor até 1 mm cada, por exemplo ⌀ 10 − 9 mm, exceto ⌀ 1, 1,5 e 2 (aqui apenas 0,5 mm).
Pinças de aperto ER16, ER25 e ER32 sem vedação também disponíveis em polegadas.