{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Ulkonema A-mitta | 63 mm | |
Ulko-⌀ D | 52 mm | |
Kokonaispituus L | 156 mm | |
kierre M | M16 | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 20 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302425 20 | |
EAN / GTIN | 4062406110093 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonistukka 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
46,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
68,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 40 | SK 50 |
Ulkonema A-mitta | 63 | 63 |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 20 | 20 |
Kokonaispituus L | 156 | 190 |
kierre M | M16 | M24 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 | 20 |