Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu 20/12 mm

Tuote nro.: 302415 20/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 80 baaria
  • Tärinä: vaimennettu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Reiän ⌀ D1 12 mm
Varren ⌀ d 20 mm
Kokonaispituus L 210 mm
Sisäjäähdytys kyllä, enint. 80 baaria
Tärinä vaimennettu
⌀ D2 18 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302415 20/12
EAN / GTIN 4045197701398

Kuvaus

Malli:

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ) enintään 80 baariin asti. Sisältää pitkittäissäätöruuvin. Jatkokappaleen KM-ydin vaimentaa syntyvää huojuntaa ja pienentää siksi värinää.
Suurin sallittu kierrosluku 12 000 min-1.

Etu:

  • Ei värinää kiristysjärjestelmässä.
  • Paremmat työkappaleiden pinnat.
  • Pidemmät työkalujen käyttöiät.