Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° sis. pitkittäissäätöruuvin 32/20 mm

Tuote nro.: 302412 32/20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Reiän ⌀ D1 20 mm
Varren ⌀ d 32 mm
Kokonaispituus L 160 mm
⌀ D2 27 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302412 32/20
EAN / GTIN 4045197436061

Kuvaus

Malli:

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).
Sis. pitkittäissäätöruuvin, lyhyt.

Käyttö:

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

Ohje:

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min-1.
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
    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin