Kutistusistukka 3° 4 mm

Tuote nro.: 302352 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 4 mm
Sovitin SK 40 A = 80
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Ulkonema A-mitta 80 mm
Ulko-⌀ D 15 mm
⌀ D2 10 mm
Tuotetyyppi Kutistusistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302352 4
EAN / GTIN 4045197762689

Kuvaus

Malli:

  • Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
  • RFID / Balluf chip -poraus.
  • Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).

Käyttö:

  • Erityisesti työkalujen ja muottien valmistukseen.
  • Käytettäväksi vähemmän häiritseviä muotoja edellyttävissä olosuhteissa.
  • Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806. AB-kiristysavain nro 308820 - 308835. Kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 koot 12/3 ja 12/4. Kutistuslaitteet nro 354210304450.

Ohje:

Pituussäätö ei ole mahdollista!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin