Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Vähennysholkki morsekartiovarteen Muoto A 3

Tuote nro.: 301260 3
  • Kiinnitysnormi: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 8

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio, sisäinen 3
Sovitin SK 50lyhyt
Kiinnitysnormi DIN 69871; ISO 7388-1
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 15000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 8 µm
Ulkonema A-mitta 65 mm
Ulko-⌀ D 40 mm
Tuotetyyppi Kiinnitinadapteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301260 3

Kuvaus

Malli:

  • Hiottu sisä- ja ulkopuolelta.
  • Ballufchip-poraus.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806. AB-kiristysavaimet nro 308810308830.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat