Nelikulmasorviterä 10X125 mm

Tuote nro.: 295000 10X125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
203 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nelikulmamitta D 10 mm
Lastuava aine HSS Co 10
Pituus 125 mm
Tuotetyyppi Sorvausterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 295000 10X125
EAN / GTIN 4045197187383

Kuvaus

Malli:

Sorvin säästöterät suorilla, suorakulmaisilla päillä.
HSS Co 10 (10 % koboltti, 67 HRC).
Nelikulmaiset sorvinterät, DIN 4964, muoto B. Leveys: Toleranssi h12. Viistot päät.

Käyttö:

Sorvaukseen, avartamiseen, pistämiseen jne.; soveltuu erityisesti raaka-aineeksi muototerästen valmistamiseen.
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
    D×Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin