Työnnin, kuusikulmainen, metrinen ⌀ d = 16 mm 6 mm

Tuote nro.: 293047 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 6 mm
profiili Kuusikulma
L 13 mm
L1 40 mm
Toleranssi +0,08...+0,1 mm
⌀ d 16 mm
Alkureiän ⌀ 6,11 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,06 mm
Lastuava aine HSS
Pinnoitus WC/C
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 293047 6
EAN / GTIN 4062406785147

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Suuren suorituskyvyn pinnoite (volframikarbidi/hiili). Terän optimoitu geometria (pyöristys) ruostumattomien terästen profiiliavennukseen.

Käyttö:

Profiilien valmistukseen yhdessä työvaiheessa.

Sopii:

Profiiliavanninpidike nro 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Ohje:

  • Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.
  • Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin