Kirjainsarja A – Z, Kirjasinkorkeus: 2mm

Tuote nro.: 291940 2
Aseta hinta 26 kpl (50,17 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjasinkorkeus (mm) Aseta hinta 26 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjasinkorkeus 2 mm
Merkki A – Z
kirjoitusrullan ⌀ 30 mm
Tuotetyyppi Kirjainsarja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 291940 2
EAN / GTIN 4030741556524
Valmistajan numero 85001018
Valmistaja/vastuuhenkilö Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Kuvaus

Malli:

Takaisinjoustava järjestelmä, jossa on vaihdettavat segmentit. Joustava, mukautettava varsi.

Etu:

Merkintä mahdollista laippaan asti.

Sopii:

Merkintätyökalu nro 291920 ja 291925.

Sisältö:

Merkkisegmentit: 291950

Suositus:

Vaihto-osien/kirjasinsarjojen säilyttäminen onnistuu turvallisimmin numerolla 291990 tilattavan laatikon avulla.

Huom:

Huomaa järjestys työkalujen ja segmenttien välillä.

Ohje:

Suurin segmenttimäärä riippuu käytettävästä kirjasinleveydestä.
Kirjoitusrulla, ⌀ 30 mm: Varustaminen vähintään 17 segmentillä mahdollinen.
Kirjoitusrulla, ⌀ 50 mm: Varustaminen vähintään 29 segmentillä mahdollinen.