Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Merkki-segmentti Merkkikorkeus 3 mm G

Tuote nro.: 291912 G

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Merkki G
Kirjasinkorkeus 3 mm
kirjoitusrullan ⌀ 45 mm
Tuotetyyppi Merkki-segmentti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 291912 G
Valmistajan numero 82000430

Kuvaus

Malli:

Takaisinjoustava järjestelmä, jossa on vaihdettavat segmentit.

Sopii:

Merkintätyökalu nro 291900.

Suositus:

Vaihto-osien/kirjasinsarjojen säilyttäminen onnistuu turvallisimmin numerolla 291990_Box tilattavan kotelon avulla.

Ohje:

Varustaminen vähintään 26 segmentillä mahdollinen.
Suurin segmenttimäärä riippuu käytettävästä kirjasinleveydestä.
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
    Merkki Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin