Pyällyskehrä PM 20X8/0,6 mm

Tuote nro.: 290186 20X8/0,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hammasjako 0,6
Pyälletty malli BL 45°
normille DIN 82
Lastuava aine PM
Kehrän ⌀ d1 20 mm
Kehrän leveys b 8 mm
Kehrän porauksen ⌀ d2 6 mm
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290186 20X8/0,6
EAN / GTIN 4030741200458
Valmistajan numero 41010279

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
35
Teräs < 500 N/mm²
P
60
Teräs < 750 N/mm²
P
45
Teräs < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Kulutusta kestävää pulveripikaterästä (PM).

Ohje:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Räikän ⌀ d1 × räikän leveys b / hammasjako (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin