Pistosorvauspidin 16 mm

Tuote nro.: 278015 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Pistoleveys w 3 mm; 4 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 21 mm
Toimintaleveys L4 16 mm
Pään pituus L1 39 mm
Kokonaispituus L 109 mm
Ruuvi 279816 3 (SW5; 5 Nm)
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 278015 16
EAN / GTIN 4062406381370

Kuvaus

Malli:

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysistukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm). Pistoterille nro 278029278036.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript