{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Vario Plus Eco | |
| vähintään 1. piston ⌀ D1 | 41 mm | |
| enintään 1. piston ⌀ D2 | 53 mm | |
| Käyttötapa | Vasen | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Pistoleveys w | 2 mm | |
| enimmäistyöstösyvyys tmax | 16 mm | |
| Sopiva kääntöterä | Nrot 273656 – 273749 | |
| Tuotetyyppi | Teränpidin |
| Tuotekoodi | 274515 41/53 | |
| EAN / GTIN | 4067263950530 | |
| Valmistajan numero | 274515 41/53 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |