Teränpidin Heavy-Duty otsapistoon, Oikea, ⌀-alue Pisto D1 / D2: 44/80mm

Tuote nro.: 274074 44/80
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue Pisto D1 / D2 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Aksiaalinen pistohalkaisija min. 44 mm
Aksiaalinen pistohalkaisija maks. 80 mm
Työstömenetelmä sorvaus pistosorvaus, ulkopuolinen
Leikkaussuunta oikealeikkuinen
Työstömenetelmä pistosorvaus
Tuotetyyppi Kiinnityspidin
Sisältö yksittäisosa
Leikkaussyvyys maks. 50 mm

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 274074 44/80
EAN / GTIN 4062406094850
Valmistajan numero 274074 44/80
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Leikkuuterille nro 275021 - 275048.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274004 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274003 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 1-3 on tilattava erikseen.

Ohje:

D1 = pienin ⌀ 1. pistolle / D2 = suurin ⌀ 1. Pisto.
D2 = 999 kokomerkinnässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.